Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LBHT 25 A EWELLIX Linearkugellager LBHT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LBHT 25 A EWELLIX Linearkugellager LBHT
LBHT 25 A EWELLIX Linearkugellager LBHT
LBHT 25 A EWELLIX Linearkugellager LBHT
Artikel-Nr.:
     2302-A00467550
Hersteller:
     Ewellix
Herst.-Nr.:
     LBHT 25 A
EAN/GTIN:
     7333314053718
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Hochleistungs-Linearkugellager LBHT, Kugelbuchse, offene Ausführung, mit Deckscheiben. Offenes Hochleistungs-Linearkugellager (ISO-Serie 3), erhältlich von 20 bis 50 mm. Bestes Verhältnis von Größe und Leistung bei maximalen Tragzahlen. Geeignet für lange Verfahrwege mit unterstützten Wellen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
offen
Aussendurchmesser in mm:
40
Bauform:
Standard Serie ISO 3
Baureihe:
LBHT..
Breite in mm:
58
Dichtung:
ohne
eClass51:
23300301
eClass61:
23300301
eClass71:
23300301
Innendurchmesser in mm:
25
Kurzbezeichnung:
Linearkugellager
UNSPSC131:
31171506
Weitere Suchbegriffe: führungslager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 128,6365*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,6365*
€ 153,0774
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,9365*
€ 152,2444
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,3065*
€ 144,3547
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,0365*
€ 133,3234
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,2065*
€ 121,6257
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.