|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2302-A00467547 Herst.-Nr.: LBCT 60 A-LS EAN/GTIN: 7333314053664 |
| |
|
|  |  |
 | Linearkugellager Baureihe LBCT..-LS, Kugelbuchse, offene Ausführung, mit einer Doppellippendichtung. Offenes Linearkugellager (ISO-Serie 3) in starrer Ausführung, erhältlich von 12 bis 80 mm. Optimiert für hohe Steifigkeit und Leistung bei einfacher Montage. Geeignet für lange Verfahrwege mit unterstützten Wellen. Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | offen | Aussendurchmesser in mm: | 90 | Bauform: | Standard Serie ISO 3 | Baureihe: | LBCT.. | Breite in mm: | 125 | Dichtung: | einseitig | eClass51: | 23300301 | eClass61: | 23300301 | eClass71: | 23300301 | Innendurchmesser in mm: | 60 | Kurzbezeichnung: | Linearkugellager | UNSPSC131: | 31171506 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 184,05* | € 231,00* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 187,74* | € 234,55* |  |  |  | Lager 2302 | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 270,066* | € 323,926* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2302 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2302 |  | Versand: Lager 2302 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|