|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2302-A00467542 Herst.-Nr.: LBCT 50 A-LS EAN/GTIN: 7333314053190 |
| |
|
|  |  |
 | Linearkugellager Baureihe LBCT..-LS, Kugelbuchse, offene Ausführung, mit einer Doppellippendichtung. Offenes Linearkugellager (ISO-Serie 3) in starrer Ausführung, erhältlich von 12 bis 80 mm. Optimiert für hohe Steifigkeit und Leistung bei einfacher Montage. Geeignet für lange Verfahrwege mit unterstützten Wellen. Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | offen | Aussendurchmesser in mm: | 75 | Bauform: | Standard Serie ISO 3 | Baureihe: | LBCT.. | Breite in mm: | 100 | Dichtung: | einseitig | eClass51: | 23300301 | eClass61: | 23300301 | eClass71: | 23300301 | Innendurchmesser in mm: | 50 | Kurzbezeichnung: | Linearkugellager | UNSPSC131: | 31171506 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 136,99* | € 171,73* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 139,92* | € 174,33* |  |  |  | Lager 2302 | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 202,2915* | € 250,2415* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2302 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2302 |  | Versand: Lager 2302 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|