|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2302-A00467518 Herst.-Nr.: LBCT 16 D-LS EAN/GTIN: 7333314001443 |
| |
|
|  |  |
 | Linearkugellager Baureihe LBCT..-LS, Kugelbuchse, offene Ausführung, mit einer Doppellippendichtung. Offenes Linearkugellager (ISO-Serie 3) in starrer Ausführung, erhältlich von 12 bis 80 mm. Optimiert für hohe Steifigkeit und Leistung bei einfacher Montage. Geeignet für lange Verfahrwege mit unterstützten Wellen. Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | offen | Aussendurchmesser in mm: | 26 | Bauform: | Standard Serie ISO 3 | Baureihe: | LBCT.. | Breite in mm: | 36 | Dichtung: | einseitig | eClass51: | 23300301 | eClass61: | 23300301 | eClass71: | 23300301 | Innendurchmesser in mm: | 16 | Kurzbezeichnung: | Linearkugellager | UNSPSC131: | 31171506 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |