Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LBCT 12 D EWELLIX Linearkugellager LBCT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LBCT 12 D EWELLIX Linearkugellager LBCT
LBCT 12 D EWELLIX Linearkugellager LBCT
Artikel-Nr.:
     2302-A00467510
Hersteller:
     Ewellix
Herst.-Nr.:
     LBCT 12 D
EAN/GTIN:
     7333314344335
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Linearkugellager Baureihe LBCT, Kugelbuchse, offene Ausführung, mit Deckscheiben. Offenes Linearkugellager (ISO-Serie 3) in starrer Ausführung, erhältlich von 12 bis 80 mm. Optimiert für hohe Steifigkeit und Leistung bei einfacher Montage. Geeignet für lange Verfahrwege mit unterstützten Wellen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
offen
Aussendurchmesser in mm:
22
Bauform:
Standard Serie ISO 3
Baureihe:
LBCT..
Breite in mm:
32
Dichtung:
ohne
eClass51:
23300301
eClass61:
23300301
eClass71:
23300301
Innendurchmesser in mm:
12
Kurzbezeichnung:
Linearkugellager
UNSPSC131:
31171506
Weitere Suchbegriffe: linearkugellager 12mm, führungslager
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
85
1
€ 4,90*
ab € 27,37*
€ 35,99*
2 Tage
85
1
€ 7,90*
ab € 27,37*
€ 35,99*
5 Tage
85
1
€ 4,30*
ab € 30,86*
€ 42,54*
6 Tage
29
1
€ 4,90*
ab € 33,94*
€ 43,78*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 51,405*
€ 64,745*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,745*
€ 77,047
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,605*
€ 74,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,565*
€ 69,692
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,845*
€ 67,646
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,985*
€ 66,622
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,405*
€ 61,172
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.