Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LBCR 8-2LS/HV6 EWELLIX Linearkugellager LBCR..-2LS/HV6, Niro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LBCR 8-2LS/HV6 EWELLIX Linearkugellager LBCR..-2LS/HV6, Niro
LBCR 8-2LS/HV6 EWELLIX Linearkugellager LBCR..-2LS/HV6, Niro
LBCR 8-2LS/HV6 EWELLIX Linearkugellager LBCR..-2LS/HV6, Niro
Artikel-Nr.:
     2302-A00467508
Hersteller:
     Ewellix
Herst.-Nr.:
     LBCR 8-2LS/HV6
EAN/GTIN:
     7333314054050
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Weitere Informationen:
Ausführung:
geschlossen
Aussendurchmesser in mm:
16
Bauform:
Standard Serie ISO 3
Baureihe:
LBCR..
Breite in mm:
25
Dichtung:
beidseitig
eClass51:
23300301
eClass61:
23300301
eClass71:
23300301
Innendurchmesser in mm:
8
Werkstoff:
Edelstahl
UNSPSC131:
31171506
Weitere Suchbegriffe: führungslager
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,79*
ab € 49,63*
€ 65,62*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 68,70*
€ 87,84*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 71,704*
€ 91,914*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,914*
€ 109,378
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,394*
€ 108,759
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,304*
€ 106,272
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,924*
€ 97,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 78,494*
€ 93,408
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 71,704*
€ 85,328
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.