|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2302-A00467490 Herst.-Nr.: LBCR 16 D-LS EAN/GTIN: 7333314229847 |
| |
|
|  |  |
 | Linearkugellager, Baureihe LBCR..-LS, geschlossene Ausführung, mit einer Doppellippendichtung. Standard-Linearkugellager (ISO-Serie 3) in starrer Ausführung, die alle Größen von 5 bis 80 mm abdeckt. Optimiert für hohe Steifigkeit und Leistung bei einfacher Montage. Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | geschlossen | Aussendurchmesser in mm: | 26 | Bauform: | Standard Serie ISO 3 | Baureihe: | LBCR.. | Breite in mm: | 36 | Dichtung: | einseitig | eClass51: | 23300301 | eClass61: | 23300301 | eClass71: | 23300301 | Innendurchmesser in mm: | 16 | Kurzbezeichnung: | Linearkugellager | UNSPSC131: | 31171506 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,79* | ab € 35,56* | € 48,18* |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | € 7,99* | ab € 50,36* | € 66,20* |  |  |  | Lager 2302 | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 51,181* | € 67,471* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2302 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2302 |  | Versand: Lager 2302 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|