|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2302-A00467464 Herst.-Nr.: LBCD 12 D EAN/GTIN: 7333314223326 |
| |
|
|  |  |
 | Linearkugellager, Baureihe LBCD.., geschlossene Ausführung, winkeleinstellbar, mit Deckscheiben. Standard-Linearkugellager (ISO-Serie 3) für Durchmesser von 12 bis 50 mm, winkeleinstellbare Ausführung. Optimiert für geräusch- und reibungsarme Bewegungen, Toleranz gegenüber geringfügigen Fluchtungsfehlern, einfache Montage. Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | geschlossen | Aussendurchmesser in mm: | 22 | Bauform: | Standard Serie ISO 3 | Baureihe: | LBCD.. | Breite in mm: | 32 | Dichtung: | ohne | eClass51: | 23300301 | eClass61: | 23300301 | eClass71: | 23300301 | Innendurchmesser in mm: | 12 | Kurzbezeichnung: | Linearkugellager | UNSPSC131: | 31171506 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 7 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 23,86* | € 35,83* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,79* | ab € 26,67* | € 36,36* |  |  |  | | 20 Tage |  | |  |  | € 7,60* | ab € 27,46* | € 37,64* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,95* | ab € 29,01* | € 39,68* |  |  |  | Lager 2302 | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 38,283* | € 51,343* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2302 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2302 |  | Versand: Lager 2302 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|