Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6028-2RSR-C3 FAG Rillenkugellager, einreihig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2302-A00344925
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     6028-2RSR-C3
EAN/GTIN:
     4047643128223
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
din 625
Rillenkugellager 60..-2RSR, einreihig, Dichtscheiben, Stahlblechkäfig
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
210
Baureihe:
60..
Breite in mm:
33
Dichtung:
2RSR
eClass71:
23050801
Innendurchmesser in mm:
140
Käfig:
Stahlblechkäfig
Kurzbezeichnung:
Rillenkugellager, einreihig, abgedichtet
Lagerluft:
C3
Weitere Suchbegriffe: fag din 625
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 170,48*
€ 213,54*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 180,9433*
€ 226,1533*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,1533*
€ 269,1224
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,1633*
€ 257,2343
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,5833*
€ 232,7441
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,0933*
€ 226,211
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,9433*
€ 215,3225
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.