Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Rillenkugellager 60..-2RSR, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, beidseitig Lippendi 6028-2RSR-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1026028-2RSR-C3
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0390536280030
EAN/GTIN:
     4047643128223
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
din 625
Rillenkugellager 60. . -2RSR, Hauptabmessungen nach DIN 62. . . FAG Rillenkugellager 60. . -2RSR, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, beidseitig Lippendi 6028-2RSR-C3, Baureihe: 60, Herstellerartikelgruppe: Einreihige Rillenkugellager, Innendurchmesser d: 140,000 mm, Aussendurchmesser D: 210,000 mm, Breite B: 33,000 mm, Lagerluft: C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal, Bohrung: Zylindrische Bohrung, Abmessung: metrisch, Norm: DIN 625, Ringnut: nein, Mit Bund: nein, Hoehe h1: 140,000 mm, Breite a: 210,000 mm, UNSPSC 11. 2: , eclass 5. 1. 2: 23050801, eclass 6. 2: 23050801, eclass 7. 1: 23050801, eclass 10. 1: 23050801, eclass 11: 23050801, 6028-2RSR-C3, 0390536280030, FAG, Rillenkugellager 60. . -2RSR, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, beidseitig Lippendi
Weitere Informationen:
Baureihe:
60
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Rillenkugellager
Innendurchmesser d:
140.000 mm
Aussendurchmesser D:
210.000 mm
Breite B:
33.000 mm
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Norm:
DIN 625
Ringnut:
nein
Mit Bund:
nein
Hoehe h1:
140.000 mm
Breite a:
210.000 mm
Weitere Suchbegriffe: fag din 625
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1689
Frei Haus
ab € 170,36*
€ 213,45*
€ 4,95*
ab € 181,3233*
€ 226,2533*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,45*
€ 254,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,37*
€ 232,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,27*
€ 219,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,36*
€ 202,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.