| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00337929 Herst.-Nr.: 67885/67820 EAN/GTIN: 0053893754451 |
| |
|
| | |
| Mehrteiliger Kegelrollenlagersatz (Tapered Roller Bearing Assembly). Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 266,7 | Baureihe: | 67800 | Breite in mm: | 47,625 | Innendurchmesser in mm: | 190,5 | Kurzbezeichnung: | Kegelrollenlagersatz |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 925,05* | € 1.048,64* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.008,18* | € 1.078,40* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.026,44* | € 1.096,14* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 1.054,443* | € 1.126,383* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.079,42* | € 1.148,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|