| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00337809 Herst.-Nr.: SUC208 EAN/GTIN: 3413529500079 |
| |
|
| | |
| Spannlager, Lagereinsatz aus rostfreiem Stahl, sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, Dichtung mit Schleuderscheibe, lebensmitteltaugliches Fett Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 80 | Baureihe: | SUC200 | Breite in mm: | 49,2 | Dichtung: | beidseitig abgedichtet | eClass51: | 23050802 | eClass61: | 23050802 | eClass71: | 23050802 | Innendurchmesser in mm: | 40 | Käfig: | Stahl aus rostfreiem Stahl | Kurzbezeichnung: | Spannlager | Lagerluft: | C3 | Werkstoff: | Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 54,99* | € 59,38* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 49,74* | € 61,43* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 49,7417* | € 61,7317* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 3,95* | ab € 57,59* | € 69,68* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 64,47* | € 76,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|