Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6008FT150 SNR Rillenkugellager einreihig TOPLINE Temp.+150°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6008FT150 SNR Rillenkugellager einreihig TOPLINE Temp.+150°C
6008FT150 SNR Rillenkugellager einreihig TOPLINE Temp.+150°C
Artikel-Nr.:
     2302-A00298222
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     6008FT150
EAN/GTIN:
     3413520112936
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
DIN 625
Rillenkugellager
snr rillenkugellager einreihig
Einreihiges Rillenkugellager TOPLINE, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Viton Dichtungen beidseitig, für Anwendungen bis + 150°C
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
68
Baureihe:
60..
Breite in mm:
15
Dichtung:
Ohne
eClass51:
23050801
eClass61:
23050801
eClass71:
23050801
Einsatztemperaturbereich:
bis +150°C
Innendurchmesser in mm:
40
Käfig:
Stahlblechkäfig
Kurzbezeichnung:
Rillenkugellager
Lagerluft:
C3
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager, kegelrollenlager snr
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 17,06*
€ 18,60*
9 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 16,75*
€ 22,85*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,85*
€ 22,86*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 19,9998*
€ 26,7298*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 21,11*
€ 28,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,7298*
€ 31,8085
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,1398*
€ 31,1064
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,6798*
€ 28,179
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,9498*
€ 26,1203
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,6298*
€ 25,7395
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,9998*
€ 23,7998
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
6008-2RS1/C3GJN
ab € 65,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.