Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TKVD25-G1-HJ INA Führungsschiene TKVD


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2302-A00194070
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     TKVD25-G1-HJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungsschiene
Kugelführungsschiene
Linearführung Schlitten
kugelführungsschiene gr.25
Führungsschienen TKVD, für Kugelumlaufschuh und vierreihige Kugelumlaufführung
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
23
Breite in mm:
23
eClass51:
23300402
eClass61:
23300402
eClass71:
23300402
Höhe in mm:
18,7
Innendurchmesser in mm:
18,7
UNSPSC131:
23153030
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,4207*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 179,6507*
€ 213,7843
pro Meter
ab 2 Meter
€ 178,5507*
€ 212,4753
pro Meter
ab 5 Meter
€ 167,4407*
€ 199,2544
pro Meter
ab 10 Meter
€ 161,5407*
€ 192,2334
pro Meter
ab 500 Meter
€ 142,4207*
€ 169,4806
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.