Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TKVD15-W-G4-HJ INA Führungsschiene TKVD..-W, breite Ausführung


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2302-A00194064
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     TKVD15-W-G4-HJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungsschiene
Kugelführungsschiene
Linearführung Schlitten
kugelführungsschiene ina
Führungsschienen TKVD..-W, breite Ausführung, für Kugelumlaufschuh und vierreihige Kugelumlaufführung
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
37
Breite in mm:
37
eClass51:
23300402
eClass61:
23300402
eClass71:
23300402
Höhe in mm:
12,9
Innendurchmesser in mm:
12,9
UNSPSC131:
23153030
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 196,4539*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 245,7539*
€ 292,4471
pro Meter
ab 2 Meter
€ 233,5739*
€ 277,9529
pro Meter
ab 5 Meter
€ 227,0239*
€ 270,1584
pro Meter
ab 10 Meter
€ 218,4239*
€ 259,9244
pro Meter
ab 500 Meter
€ 196,4539*
€ 233,7801
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.