Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TKSD35-G2-HJ INA Führungsschiene TKSD


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2302-A00194061
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     TKSD35-G2-HJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungsschiene
Kugelführungsschiene
Linearführung Schlitten
kugelführungsschiene ina
Führungsschienen TKSD, für sechsreihige Kugelumlaufführung, rostgeschützte Ausführung möglich
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
34
Breite in mm:
34
eClass71:
23300402
Höhe in mm:
29,7
Innendurchmesser in mm:
29,7
Weitere Suchbegriffe: führungsschiene
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 214,6674*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 268,4474*
€ 319,4524
pro Meter
ab 2 Meter
€ 261,9974*
€ 311,7769
pro Meter
ab 5 Meter
€ 235,5874*
€ 280,349
pro Meter
ab 10 Meter
€ 230,3974*
€ 274,1729
pro Meter
ab 500 Meter
€ 214,6674*
€ 255,4542
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.