Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TSX45-E-U-G1-HJ INA Führungsschiene TSX..-E-U, Befestigung unten


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2302-A00193829
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     TSX45-E-U-G1-HJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungsschiene
Rollenführungsschiene
führungsschiene ina
führungsschiene
Führungsschienen TSX..-E-U, für Rollenumlaufeinheit RUE..-E, Befestigung von unten
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
45
Breite in mm:
45
eClass71:
23300402
Höhe in mm:
38
Innendurchmesser in mm:
38
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 298,947*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 363,067*
€ 432,05
pro Meter
ab 2 Meter
€ 356,127*
€ 423,791
pro Meter
ab 5 Meter
€ 332,147*
€ 395,255
pro Meter
ab 10 Meter
€ 320,967*
€ 381,951
pro Meter
ab 500 Meter
€ 298,947*
€ 355,747
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.