Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TSX45-E-G0-HJ INA Führungsschiene TSX..-E


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2302-A00193828
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     TSX45-E-G0-HJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungsschiene
Rollenführungsschiene
führungsschiene ina
führungsschiene
Führungsschienen TSX..-E, für Rollenumlaufeinheit RUE..-E
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
45
Breite in mm:
45
eClass71:
23300402
Höhe in mm:
38
Innendurchmesser in mm:
38
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 323,614*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 391,814*
€ 466,259
pro Meter
ab 2 Meter
€ 383,984*
€ 456,941
pro Meter
ab 5 Meter
€ 354,344*
€ 421,669
pro Meter
ab 10 Meter
€ 342,014*
€ 406,997
pro Meter
ab 500 Meter
€ 323,614*
€ 385,101
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.