Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TSX35-E-U-G1-HJ INA Führungsschiene TSX..-E-U, Befestigung unten


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2302-A00193826
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     TSX35-E-U-G1-HJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungsschiene
Rollenführungsschiene
führungsschiene ina
führungsschiene
Führungsschienen TSX..-E-U, für Rollenumlaufeinheit RUE..-E, Befestigung von unten
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
34
Breite in mm:
34
eClass71:
23300402
Höhe in mm:
30
Innendurchmesser in mm:
30
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 239,643*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 296,613*
€ 352,969
pro Meter
ab 2 Meter
€ 287,233*
€ 341,807
pro Meter
ab 5 Meter
€ 267,303*
€ 318,091
pro Meter
ab 10 Meter
€ 258,163*
€ 307,214
pro Meter
ab 500 Meter
€ 239,643*
€ 285,175
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.