Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TSX35-E-U-G0-HJ INA Führungsschiene TSX..-E-U, Befestigung unten


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2302-A00193825
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     TSX35-E-U-G0-HJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungsschiene
Rollenführungsschiene
führungsschiene ina
führungsschiene
Führungsschienen TSX..-E-U, für Rollenumlaufeinheit RUE..-E, Befestigung von unten
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
34
Breite in mm:
34
eClass71:
23300402
Höhe in mm:
30
Innendurchmesser in mm:
30
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 260,9402*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 323,7902*
€ 385,3103
pro Meter
ab 2 Meter
€ 318,2402*
€ 378,7058
pro Meter
ab 5 Meter
€ 294,0002*
€ 349,8602
pro Meter
ab 10 Meter
€ 283,3402*
€ 337,1748
pro Meter
ab 500 Meter
€ 260,9402*
€ 310,5188
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.