Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TSX35-E-G3-HJ INA Führungsschiene TSX..-E


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2302-A00193824
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     TSX35-E-G3-HJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungsschiene
Rollenführungsschiene
führungsschiene ina
führungsschiene
Führungsschienen TSX..-E, für Rollenumlaufeinheit RUE..-E
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
34
Breite in mm:
34
eClass71:
23300402
Höhe in mm:
30
Innendurchmesser in mm:
30
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 206,1371*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 258,7471*
€ 307,909
pro Meter
ab 2 Meter
€ 255,4371*
€ 303,9701
pro Meter
ab 5 Meter
€ 234,9671*
€ 279,6108
pro Meter
ab 10 Meter
€ 225,6571*
€ 268,5319
pro Meter
ab 500 Meter
€ 206,1371*
€ 245,3031
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.