Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TKVD20-W-G2-HJ INA Führungsschiene TKVD..-W, breite Ausführung


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2302-A00193808
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     TKVD20-W-G2-HJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungsschiene
Kugelführungsschiene
Linearführung Schlitten
kugelführungsschiene ina
Führungsschienen TKVD..-W, breite Ausführung, für Kugelumlaufschuh und vierreihige Kugelumlaufführung
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
42
Breite in mm:
42
eClass51:
23300402
eClass61:
23300402
eClass71:
23300402
Höhe in mm:
17
Innendurchmesser in mm:
17
UNSPSC131:
23153030
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 220,9625*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 268,2125*
€ 319,1729
pro Meter
ab 2 Meter
€ 261,0225*
€ 310,6168
pro Meter
ab 5 Meter
€ 252,5825*
€ 300,5732
pro Meter
ab 10 Meter
€ 243,8725*
€ 290,2083
pro Meter
ab 500 Meter
€ 220,9625*
€ 262,9454
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.