Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RWU65-E-V3-G0 INA Führungswagen RWU..-E Standard, vollrollig


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2302-A00193793
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     RWU65-E-V3-G0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelführungswagen
Rollenführungswagen
rollenführungswagen ina
rollenführungswagen
Führungswagen RWU65-E-.., Standard-Führungswagen für Rollenumlaufeinheit, vollrollig
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
169,8
Breite in mm:
169,8
eClass71:
23300403
Höhe in mm:
78,5
Innendurchmesser in mm:
78,5
Länge in mm:
201
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 669,3704*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 735,2204*
€ 874,9123
pro Stück
ab 2 Stück
€ 723,9804*
€ 861,5367
pro Stück
ab 5 Stück
€ 703,0404*
€ 836,6181
pro Stück
ab 10 Stück
€ 688,0704*
€ 818,8038
pro Stück
ab 500 Stück
€ 669,3704*
€ 796,5508
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.