Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RWU65-E-L-V3-G3 INA Führungswagen RWU..-E-L lang, vollrollig


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2302-A00193745
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     RWU65-E-L-V3-G3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelführungswagen
Rollenführungswagen
rollenführungswagen ina
rollenführungswagen
Führungswagen RWU65-E-L-.., langer Führungswagen für Rollenumlaufeinheit, vollrollig
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
169,8
Breite in mm:
169,8
eClass71:
23300403
Höhe in mm:
78,5
Innendurchmesser in mm:
78,5
Länge in mm:
267,4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 608,6844*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 680,6844*
€ 810,0144
pro Stück
ab 2 Stück
€ 674,6744*
€ 802,8625
pro Stück
ab 5 Stück
€ 662,7144*
€ 788,6301
pro Stück
ab 10 Stück
€ 643,5944*
€ 765,8773
pro Stück
ab 500 Stück
€ 608,6844*
€ 724,3344
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.