Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RWU55-E-H-V4-G0 INA Führungswagen RWU..-E-H hoch, vollrollig


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2302-A00193620
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     RWU55-E-H-V4-G0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelführungswagen
Rollenführungswagen
rollenführungswagen ina
rollenführungswagen
Führungswagen RWU55-E-H-.., hoher Führungswagen für Rollenumlaufeinheit, vollrollig
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
99,8
Breite in mm:
99,8
eClass71:
23300403
Höhe in mm:
69
Innendurchmesser in mm:
69
Länge in mm:
178,2
Weitere Suchbegriffe: kugelführungswagen gr 55
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 396,468*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,598*
€ 537,402
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,098*
€ 533,237
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,008*
€ 521,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,538*
€ 508,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,468*
€ 471,797
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.