Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RWU55-E-HL-V5-G2 INA Führungswagen RWU..-E-HL hoch/lang, vollrollig


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2302-A00193602
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     RWU55-E-HL-V5-G2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelführungswagen
Rollenführungswagen
rollenführungswagen ina
rollenführungswagen
Führungswagen RWU55-E-HL-.., hoher, langer Führungswagen für Rollenumlaufeinheit, vollrollig
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
99,8
Breite in mm:
99,8
eClass71:
23300403
Höhe in mm:
69
Innendurchmesser in mm:
69
Länge in mm:
216,2
Weitere Suchbegriffe: kugelführungswagen gr 55
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 381,7872*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,3472*
€ 538,2932
pro Stück
ab 2 Stück
€ 447,5172*
€ 532,5455
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,0672*
€ 492,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,2272*
€ 472,7004
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,7872*
€ 454,3268
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.