Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RWU55-E-HL-V1-G3 INA Führungswagen RWU..-E-HL hoch/lang, vollrollig


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2302-A00193584
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     RWU55-E-HL-V1-G3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelführungswagen
Rollenführungswagen
rollenführungswagen ina
rollenführungswagen
Führungswagen RWU55-E-HL-.., hoher, langer Führungswagen für Rollenumlaufeinheit, vollrollig
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
99,8
Breite in mm:
99,8
eClass71:
23300403
Höhe in mm:
69
Innendurchmesser in mm:
69
Länge in mm:
216,2
Weitere Suchbegriffe: kugelführungswagen gr 55
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 358,8502*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,1202*
€ 507,083
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,7002*
€ 488,7332
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,5102*
€ 477,7971
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,7602*
€ 466,1946
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,8502*
€ 427,0317
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.