Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RWU45-E-V1-G3 INA Führungswagen RWU..-E Standard, vollrollig


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2302-A00193561
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     RWU45-E-V1-G3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelführungswagen
Rollenführungswagen
rollenführungswagen ina
rollenführungswagen
Führungswagen RWU45-E-.., Führungswagen für Rollenumlaufeinheit, vollrollig
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
119,8
Breite in mm:
119,8
eClass71:
23300403
Höhe in mm:
51,5
Innendurchmesser in mm:
51,5
Länge in mm:
146,2
Weitere Suchbegriffe: kugelführungswagen gr.45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 217,4928*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,4828*
€ 325,4445
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,1828*
€ 316,7575
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,5528*
€ 286,2578
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,2528*
€ 279,9508
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,4928*
€ 258,8164
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.