Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RWU45-E-V1-G2 INA Führungswagen RWU..-E Standard, vollrollig


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2302-A00193560
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     RWU45-E-V1-G2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelführungswagen
Rollenführungswagen
rollenführungswagen ina
rollenführungswagen
Führungswagen RWU45-E-.., Führungswagen für Rollenumlaufeinheit, vollrollig
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
119,8
Breite in mm:
119,8
eClass71:
23300403
Höhe in mm:
51,5
Innendurchmesser in mm:
51,5
Länge in mm:
146,2
Weitere Suchbegriffe: kugelführungswagen gr.45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 231,4936*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,3036*
€ 341,8913
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,3936*
€ 328,9084
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,7536*
€ 300,7768
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,2136*
€ 294,1842
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,4936*
€ 275,4774
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.