Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RWU45-E-V1-G1 INA Führungswagen RWU..-E Standard, vollrollig


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2302-A00193559
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     RWU45-E-V1-G1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelführungswagen
Rollenführungswagen
rollenführungswagen ina
rollenführungswagen
Führungswagen RWU45-E-.., Führungswagen für Rollenumlaufeinheit, vollrollig
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
119,8
Breite in mm:
119,8
eClass71:
23300403
Höhe in mm:
51,5
Innendurchmesser in mm:
51,5
Länge in mm:
146,2
Weitere Suchbegriffe: kugelführungswagen gr.45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 253,2762*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,9862*
€ 373,6436
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,0762*
€ 359,4707
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,6062*
€ 329,1614
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,4662*
€ 321,8548
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,2762*
€ 301,3987
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.