Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RWU45-E-L-V5-G0 INA Führungswagen RWU..-E-L lang, vollrollig


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2302-A00193552
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     RWU45-E-L-V5-G0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelführungswagen
Rollenführungswagen
rollenführungswagen ina
rollenführungswagen
Führungswagen RWU45-E-L-.., langer Führungswagen für Rollenumlaufeinheit, vollrollig
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
119,8
Breite in mm:
119,8
eClass71:
23300403
Höhe in mm:
51,5
Innendurchmesser in mm:
51,5
Länge in mm:
182,7
Weitere Suchbegriffe: kugelführungswagen gr.45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 317,9668*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,0268*
€ 453,4219
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,1768*
€ 430,9904
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,5368*
€ 408,8088
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,1568*
€ 400,0266
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,9668*
€ 378,3805
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.