Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RWU45-E-L-V4-G2 INA Führungswagen RWU..-E-L lang, vollrollig


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2302-A00193549
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     RWU45-E-L-V4-G2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelführungswagen
Rollenführungswagen
rollenführungswagen ina
rollenführungswagen
Führungswagen RWU45-E-L-.., langer Führungswagen für Rollenumlaufeinheit, vollrollig
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
119,8
Breite in mm:
119,8
eClass71:
23300403
Höhe in mm:
51,5
Innendurchmesser in mm:
51,5
Länge in mm:
182,7
Weitere Suchbegriffe: kugelführungswagen gr.45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 266,1148*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,7248*
€ 391,1825
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,1548*
€ 377,4142
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,2948*
€ 344,2608
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,1148*
€ 335,7166
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,1148*
€ 316,6766
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.