Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RWU35-E-L-V5-G1 INA Führungswagen RWU..-E-L lang, vollrollig


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2302-A00193454
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     RWU35-E-L-V5-G1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelführungswagen
Rollenführungswagen
rollenführungswagen ina
rollenführungswagen
Führungswagen RWU35-E-L-.., langer Führungswagen für Rollenumlaufeinheit, vollrollig
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
99,8
Breite in mm:
99,8
eClass71:
23300403
Höhe in mm:
41,5
Innendurchmesser in mm:
41,5
Länge in mm:
153,1
Weitere Suchbegriffe: kugelführungswagen größe 35
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 233,377*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,767*
€ 336,493
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,507*
€ 331,423
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,107*
€ 307,147
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,847*
€ 305,648
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,377*
€ 277,719
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.