Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RWU35-E-L-V4-G0 INA Führungswagen RWU..-E-L lang, vollrollig


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2302-A00193448
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     RWU35-E-L-V4-G0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelführungswagen
Rollenführungswagen
rollenführungswagen ina
rollenführungswagen
Führungswagen RWU35-E-L-.., langer Führungswagen für Rollenumlaufeinheit, vollrollig
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
99,8
Breite in mm:
99,8
eClass71:
23300403
Höhe in mm:
41,5
Innendurchmesser in mm:
41,5
Länge in mm:
153,1
Weitere Suchbegriffe: kugelführungswagen größe 35
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 254,8574*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,0774*
€ 367,8021
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,9974*
€ 356,9969
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,4374*
€ 336,1005
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,2874*
€ 333,542
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,8574*
€ 303,2803
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.