| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00193320 Herst.-Nr.: RWU25-E-H-V3-G1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Führungswagen RWU25-E-H-.., hoher, Führungswagen für Rollenumlaufeinheit, vollrollig Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 47,8 | Breite in mm: | 47,8 | eClass71: | 23300403 | Höhe in mm: | 33,6 | Innendurchmesser in mm: | 33,6 | Länge in mm: | 94,1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 126,65* | € 144,08* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 128,08* | € 146,21* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 129,92* | € 148,59* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 148,8626* | € 168,8226* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 150,41* | € 170,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|