Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KWSE45-V0-G1 INA Führungswagen KWSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2302-A00192555
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     KWSE45-V0-G1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelführungswagen
Linearführung Schlitten
kugelführungswagen gr.45
linearführung schlitten
Führungswagen KWSE.., Standard-Führungswagen für sechsreihige Kugelumlaufeinheit, rostgeschützte Ausführung möglich
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
120
Breite in mm:
120
eClass71:
23300403
Höhe in mm:
51,26
Innendurchmesser in mm:
51,26
Länge in mm:
159,73
Weitere Suchbegriffe: kugelführungswagen ina
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 249,5971*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,8071*
€ 368,6704
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,9371*
€ 354,5451
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,8671*
€ 324,7118
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,7871*
€ 317,4766
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,5971*
€ 297,0205
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.