Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KWSE45-RROC-V2-G3 INA Führungswagen KWSE..-RROC, Corrotect


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2302-A00192554
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     KWSE45-RROC-V2-G3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelführungswagen
Linearführung Schlitten
kugelführungswagen gr.45
linearführung schlitten
Führungswagen KWSE..-RROC, Standard-Führungswagen für sechsreihige Kugelumlaufeinheit, rostgeschützt
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
120
Breite in mm:
120
eClass71:
23300403
Höhe in mm:
51,26
Innendurchmesser in mm:
51,4
Länge in mm:
159,73
Weitere Suchbegriffe: kugelführungswagen ina
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 290,6175*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,0675*
€ 415,3903
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,9575*
€ 399,7894
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,3775*
€ 374,1092
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,4075*
€ 365,8149
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,6175*
€ 345,8348
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.