Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KWSE30-H-V0-G1 INA Führungswagen KWSE..-H hoch


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2302-A00192539
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     KWSE30-H-V0-G1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelführungswagen
Linearführung Schlitten
kugelführungswagen gr.30
linearführung schlitten
Führungswagen KWSE..-H, hoher Führungswagen für sechsreihige Kugelumlaufeinheit, rostgeschützte Ausführung möglich
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
60
Breite in mm:
60
eClass71:
23300403
Höhe in mm:
39,8
Innendurchmesser in mm:
39,8
Länge in mm:
102
Weitere Suchbegriffe: kugelführungswagen ina
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,7979*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,5079*
€ 224,3244
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,6679*
€ 222,1348
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,5879*
€ 206,5696
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,8379*
€ 202,1071
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,7979*
€ 181,8295
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.