Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KWSE30-H-RROC-V2-G3 INA Führungswagen KWSE..-H-RROC hoch Corrotect


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2302-A00192538
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     KWSE30-H-RROC-V2-G3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelführungswagen
Linearführung Schlitten
kugelführungswagen gr.30
linearführung schlitten
Führungswagen KWSE..-H-RROC, hoher Führungswagen für sechsreihige Kugelumlaufeinheit, rostgeschützt
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
60
Breite in mm:
60
eClass71:
23300403
Höhe in mm:
39,8
Innendurchmesser in mm:
39,8
Länge in mm:
102
Weitere Suchbegriffe: kugelführungswagen ina
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,1794*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,5294*
€ 258,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,4094*
€ 257,5272
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,7194*
€ 238,8561
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,0794*
€ 234,5245
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,1794*
€ 212,0335
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.