Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KWSE30-HL-RROC-V2-G3 INA Führungswagen KWSE..-HL-RROC hoch/lang Corrot.


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2302-A00192535
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     KWSE30-HL-RROC-V2-G3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelführungswagen
Linearführung Schlitten
kugelführungswagen gr.30
linearführung schlitten
Führungswagen KWSE..-HL-RROC, hoher, langer Führungswagen für sechsreihige Kugelumlaufeinheit, rostgeschützt
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
60
Breite in mm:
60
eClass71:
23300403
Höhe in mm:
39,8
Innendurchmesser in mm:
39,8
Länge in mm:
129,7
Weitere Suchbegriffe: kugelführungswagen ina
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 221,2172*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,6472*
€ 320,8802
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,8372*
€ 313,9663
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,2072*
€ 292,9866
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,7772*
€ 291,2849
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,2172*
€ 263,2485
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.