Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KWSE30-HL-RROC-V1-G3 INA Führungswagen KWSE..-HL-RROC hoch/lang Corrot.


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2302-A00192534
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     KWSE30-HL-RROC-V1-G3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelführungswagen
Linearführung Schlitten
kugelführungswagen gr.30
linearführung schlitten
Führungswagen KWSE..-HL-RROC, hoher, langer Führungswagen für sechsreihige Kugelumlaufeinheit, rostgeschützt
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
60
Breite in mm:
60
eClass71:
23300403
Höhe in mm:
39,8
Innendurchmesser in mm:
39,8
Länge in mm:
129,7
Weitere Suchbegriffe: kugelführungswagen ina
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 220,0372*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,5272*
€ 325,4974
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,9972*
€ 324,8667
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,7472*
€ 288,8692
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,7372*
€ 284,0973
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,0372*
€ 261,8443
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.