| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00190829 Herst.-Nr.: 3310-BD-XL-2Z-C3 EAN/GTIN: 4047643336222 |
| |
|
| | |
| Schrägkugellager 33..-BD-XL-2Z, zweireihig, X-life, Deckscheiben, Stahlblechkäfig Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 110 | Baureihe: | 33.. | Breite in mm: | 44,4 | Dichtung: | 2Z | eClass51: | 23050803 | eClass61: | 23050803 | eClass71: | 23050803 | Innendurchmesser in mm: | 50 | Käfig: | Stahlblechkäfig | Kurzbezeichnung: | Schrägkugellager, zweireihig, abgedichtet | Lagerluft: | C3 | UNSPSC131: | 31171531 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 90,35* | € 103,05* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 90,74* | € 103,06* | | | | | 48 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 90,50* | € 103,08* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 101,0052* | € 112,0052* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 109,94* | € 121,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|