Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 3310 -BD-XL-2Z-C3 50x110x44, Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 3310 -BD-XL-2Z-C3 50x110x44, Schrägkugellager
FAG 3310 -BD-XL-2Z-C3 50x110x44, Schrägkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10153713
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     3310 -BD-XL-2Z-C3
EAN/GTIN:
     4047643336222
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
schrägkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,814 kg
Innenmaße:
50,000 mm
Außenmaße:
110,000 mm
Breite:
44,400 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Schrägkugellager 3310 -BD-XL-2Z-C3, FAG Schrägkugellager
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
9
€ 4,90*
ab € 90,72*
€ 103,46*
1 Tag
9
€ 4,95*
ab € 90,90*
€ 103,47*
47 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 90,70*
€ 103,49*
€ 4,95*
ab € 101,0552*
€ 112,4652*
Frei Haus
ab € 109,56*
€ 122,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,46*
€ 123,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,87*
€ 120,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,74*
€ 116,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,24*
€ 115,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,72*
€ 107,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.