| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00181418 Herst.-Nr.: EX311-35G2 EAN/GTIN: 3413529580217 |
| |
|
| | |
| Spannlager, sphärischer Außenring mit Verdrehsicherung, Befestigung durch Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 120 | Baureihe: | EX300 | Breite in mm: | 55,6 | Dichtung: | beidseitig abgedichtet | eClass51: | 23050802 | eClass61: | 23050802 | eClass71: | 23050802 | Innendurchmesser in mm: | 55,56 | Käfig: | Stahlblechkäfig | Kurzbezeichnung: | Spannlager | Lagerluft: | C3 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 52,14* | € 67,84* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 52,3957* | € 68,1757* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 60,60* | € 77,23* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 68,41* | € 86,84* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 68,34* | € 87,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|