Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RF06B-2 SS (TS) Zweifach-Rollenkette, Niro


Menge:  Meter  
Produktinformationen
RF06B-2 SS (TS) Zweifach-Rollenkette, Niro
RF06B-2 SS (TS) Zweifach-Rollenkette, Niro
Artikel-Nr.:
     2302-A00178960
Hersteller:
     TSUBAKI
Herst.-Nr.:
     RF06B-2 SS (TS)
EAN/GTIN:
     8718472015454
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Rollenkette duplex/zweifach, Niro
Weitere Informationen:
Ausführung:
B-2
Bolzendurchmesser (d2) in mm:
3,28
Bolzenlänge (L) in mm:
25,9
Bolzenlänge (L1) in mm:
11,2
Bolzenlänge (L2) in mm:
12,8
Bruchkraft (FB) in kN:
16,9
eClass51:
23170405
eClass61:
23170405
eClass71:
23170405
Innenbreite (b1) in mm:
5,72
Kettenabstand (pt) in mm:
9,525
Kurzbezeichnung:
Zweifach-Rollenkette, Niro
Laschenhöhe (H) in mm:
8,2
Laschenstärke aussen (t) in mm:
1
Laschenstärke innen (T) in mm:
1,3
Rollendurchmesser (d1) in mm:
6,35
Teilung in mm:
9,525
Teilung (Zoll):
3/8
Werkstoff:
Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 215,7247*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 264,4347*
€ 314,6773
pro Meter
ab 2 Meter
€ 258,0847*
€ 307,1208
pro Meter
ab 5 Meter
€ 243,3847*
€ 289,6278
pro Meter
ab 10 Meter
€ 234,7347*
€ 279,3343
pro Meter
ab 500 Meter
€ 215,7247*
€ 256,7124
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.