| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00178747 Herst.-Nr.: CUC207 EAN/GTIN: 3413529577989 |
| |
|
| | |
| Spannlager, zylindrischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, Dichtung mit Schleuderscheibe Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 72 | Baureihe: | CUC200 | Breite in mm: | 42,9 | Dichtung: | beidseitig abgedichtet | eClass51: | 23050801 | eClass61: | 23050801 | eClass71: | 23050801 | Innendurchmesser in mm: | 35 | Käfig: | Stahlblechkäfig | Kurzbezeichnung: | Spannlager | Lagerluft: | C3 | UNSPSC131: | 31171504 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 13,60* | € 15,57* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,31* | € 17,53* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,333* | € 17,623* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 13,56* | € 20,05* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 14,16* | € 20,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|