Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USEHE210 SNR Hängelagereinheit USEHE, Graugussgehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USEHE210 SNR Hängelagereinheit USEHE, Graugussgehäuse
USEHE210 SNR Hängelagereinheit USEHE, Graugussgehäuse
Artikel-Nr.:
     2302-A00177221
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     USEHE210
EAN/GTIN:
     3413529512799
Suchbegriffe:
Hängelager
Hängelagereinheit
Spannlagereinheit
spannlagereinheit
Spannlagergehäuseeinheit, Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
90
Baureihe:
USEHE200
Bezeichnung Gehäuse:
EHE210
Bezeichnung Lagereinsatz:
US210
Breite in mm:
43,5
eClass51:
23051603
eClass61:
23051603
eClass71:
23051603
Gehäusebreite in mm:
110
Gehäusehöhe in mm:
40
Gehäuselänge in mm:
110
Innendurchmesser in mm:
50
Käfig:
Stahlblechkäfig
Kurzbezeichnung:
Hängelagereinheit
Lagerluft:
C3
Wellendurchmesser in mm:
50
Werkstoff:
Grauguss
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 30,99*
€ 33,50*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 27,23*
€ 35,06*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 27,3007*
€ 35,2107*
10 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 33,11*
€ 42,28*
2 Tage
5
1
€ 7,90*
ab € 34,02*
€ 43,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,2107*
€ 41,9007
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,8407*
€ 41,4604
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,1307*
€ 38,2355
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,2807*
€ 36,034
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,7007*
€ 35,3438
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,3007*
€ 32,4878
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.