| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00176554 Herst.-Nr.: CES205 EAN/GTIN: 3413529578207 |
| |
|
| | |
| Spannlager, zylindrischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, Einlippendichtung Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 52 | Baureihe: | CES200 | Breite in mm: | 21,5 | Dichtung: | beidseitig abgedichtet | eClass51: | 23050802 | eClass61: | 23050802 | eClass71: | 23050802 | Innendurchmesser in mm: | 25 | Käfig: | Stahlblechkäfig | Kurzbezeichnung: | Spannlager | Lagerluft: | C3 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 9,52* | € 10,68* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,61* | € 12,08* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,6568* | € 12,1268* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 3,95* | ab € 9,92* | € 13,95* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 11,28* | € 15,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|