Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

71902 CDGA/P4A SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager, einreihig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
71902 CDGA/P4A SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager, einreihig
71902 CDGA/P4A SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager, einreihig
Artikel-Nr.:
     2302-A00171274
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     71902 CDGA/P4A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
Vierpunktlager
spindellager skf
Universal-Hochgenauigkeits-Schrägkugellager, einreihig, mit 15° Berührungswinkel der Vorspannklasse A.
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
28
Baureihe:
719..
Breite in mm:
7
eClass51:
23050803
eClass61:
23050803
eClass71:
23050803
Innendurchmesser in mm:
15
Kurzbezeichnung:
Hochgenauigkeits-Schrägkugellager
Weitere Suchbegriffe: spindellager
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
1
€ 4,95*
ab € 90,91*
€ 104,03*
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 91,01*
€ 104,04*
5 Tage
6
1
€ 10,00*
ab € 98,07*
€ 110,26*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 102,7464*
€ 114,3864*
22 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 107,53*
€ 119,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,3864*
€ 136,1198
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,3764*
€ 134,9179
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,6964*
€ 131,7287
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,4764*
€ 130,2769
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,7464*
€ 122,2682
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NTN
7902UCG/GNP42
ab € 66,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.