Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7006 CDGB/P4A SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager, einreihig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7006 CDGB/P4A SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager, einreihig
7006 CDGB/P4A SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager, einreihig
Artikel-Nr.:
     2302-A00170684
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     7006 CDGB/P4A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
Vierpunktlager
spindellager skf
Universal-Hochgenauigkeits-Schrägkugellager, einreihig, mit 15° Berührungswinkel der Vorspannklasse B.
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
55
Baureihe:
70..
Breite in mm:
13
eClass51:
23050803
eClass61:
23050803
eClass71:
23050803
Innendurchmesser in mm:
30
Kurzbezeichnung:
Hochgenauigkeits-Schrägkugellager
Weitere Suchbegriffe: spindellager
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 91,19*
€ 109,02*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 91,73*
€ 109,41*
4 Tage
55
1
Frei Haus
ab € 100,17*
€ 120,78*
22 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 106,73*
€ 123,88*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 112,2466*
€ 131,6066*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,6066*
€ 156,6119
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,5166*
€ 154,1248
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,3366*
€ 147,9606
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,3666*
€ 143,2363
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,2466*
€ 133,5735
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.985,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.